902 Contacto de alargadera, longitud 12 mm

Número de artículo: 4360012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4360012
    EAN / GTIN 4059192015077
    Número del fabricante 4360012
    Número L L40080 781

    Descripción

    Ejecución:

    Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

    Descripción:

    • 902 Plaquita de medición esférica, acero endurecido, l = 12 mm, r = 6 mm

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del producto: Inserto de medición esférico
    • Diseño Superficie de medición: Esférico
    • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
    • Nombre del grupo de productos: MarCator
    • Material Superficie de medición: Acero templado
    • Categorías de accesorios (eShop): 902 Plaquitas de medición esféricas
    • Tipo de producto: 902
    • Dimensión l en mm: 12 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra