902 Contacto de alargadera, longitud 6 mm

Número de artículo: 4360009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4360009
EAN / GTIN 4059192015046
Número del fabricante 4360009
Número L L40080 1684

Descripción

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 902 Plaquita de medición esférica, acero templado, l = 6 mm, r = 6 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Inserto de medición esférico
  • Diseño Superficie de medición: Esférico
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Material Superficie de medición: Acero templado
  • Categorías de accesorios (eShop): 902 Plaquitas de medición esféricas
  • Tipo de producto: 902
  • Dimensión l en mm: 6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra