901 R Contacto estándar con esfera de rubí

Número de artículo: 4360003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4360003
EAN / GTIN 4059192015015
Número del fabricante 4360003
Número L L40080 118
Fabricante MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 901 R plaquita de medición estándar, rubí, r = 1,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Inserto de medición estándar
  • Material Superficie de medición: Rubí
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Categorías de accesorios (eShop): 901 Plaquitas de medición estándar
  • Tipo de producto: 901 R
  • Dimensión l en mm: 6 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra