901 H Contacto estándar con esfera de carburo/Meas. Tip

Número de artículo: 4360002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4360002
    EAN / GTIN 4059192015008
    Número del fabricante 4360002
    Número L L40080 2314

    Descripción

    Ejecución:

    Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

    Descripción:

    • 901 H Plaquita de medición estándar, metal duro, r = 1,5 mm

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Nombre del producto: Inserto de medición estándar
    • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
    • Nombre del grupo de productos: MarCator
    • Material Superficie de medición: Carburo
    • Categorías de accesorios (eShop): 901 Plaquitas de medición estándar
    • Tipo de producto: 901 H
    • Dimensión l en mm: 6 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra