Diamante con aglomerado con resina sintética para rectificado en seco 100 x 20 x 20 mm 2 - 10

Número de artículo: 43588
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43588
EAN / GTIN 9003170435888
Número del fabricante 43588
Número L L50140 1000

Descripción

Descripción:

Esta herramienta le permite rectificado todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Estos productos son discos de disco y copa en la gama de tamaños de grano de diamante D181 - D64. Los discos de diamante tienen un desgaste mucho más bajo y una mayor precisión dimensional en comparación con los discos de carburo de silicio.

Característica:

  • Forma: 12V9 PLATO RECTIFICADOR
  • Tamaño del grano: 91
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 20 x 20 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Tierra más fría

Aplicación:

  • Para la molienda en seco de todas las herramientas de corte de carburo en la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra