Destornillador de punta esférica offset salida hex 9/64″ L.23mm x 132mm

Número de artículo: 43573009
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
    Número de artículo 43573009
    EAN / GTIN 4018754332922
    Número del fabricante 43573009

    Descripción

    Descripción:

    • Para tornillos de cabeza hueca
    • Con cabeza esférica en el extremo largo del eje
    • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
    • Cromo-vanadio, niquelado

    Característica:

    • L1: 23 mm
    • L2: 132 mm
    • Longitud [mm): 137 mm
    • Salida hexágono exterior (pulgadas): 9/64″
    • Perfil de salida: Hexágono
    • Peso: 13 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra