Punta de bola destornillador acodado salida hex 1/8″ L.20mm x 119mm

Número de artículo: 43573008
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
Número de artículo 43573008
EAN / GTIN 4018754332915
Número del fabricante 43573008
Número L L60010 7932

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Con cabeza esférica en el extremo largo del eje
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
  • Cromo-vanadio, niquelado

Característica:

  • L1: 20 mm
  • L2: 119 mm
  • Longitud [mm): 127 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 1/8″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 10 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra