Destornillador angular Gr.2 Inside-6 edge SW.5 / 64 ″ L.100 mm

Número de artículo: 43564005
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43564005
EAN / GTIN 4018754085118
Número del fabricante 43564005
Número L L60010 788

Descripción

Descripción:

  • Con punta hexagonal a carraca Núm. 415 SGH N.
  • Para bloquear la bola de sujeción, el destornillador angular está equipado con un eje redondo

Característica:

  • Gr.: 2
  • Longitud [mm): 100 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 5/64″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 8 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra