Destornillador angular Gr.2 Inside-6 edge SW.1 / 16 ″ L.100 mm

Número de artículo: 43564004
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43564004
EAN / GTIN 4018754085101
Número del fabricante 43564004
Número L L60010 787

Descripción

Descripción:

  • Con punta hexagonal a carraca Núm. 415 SGH N.
  • Para bloquear la bola de sujeción, el destornillador angular está equipado con un eje redondo

Característica:

  • Gr.: 2
  • Longitud [mm): 100 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 1/16″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 8 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra