Destornillador angular SW.5 / 32 ″ L.25 mm x 65 mm

Número de artículo: 43550010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43550010
EAN / GTIN 4018754029433
Número del fabricante 43550010
Número L L60010 324

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, niquelado (0,028; 0,035; bruñido de 0,050 pulg.)

Característica:

  • L1: 25 mm
  • L2: 65 mm
  • Longitud [mm): 73 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 5/32″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 10 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra