Destornillador angular SW.9 / 64 ″ L.23 mm x 63 mm

Número de artículo: 43550009
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43550009
EAN / GTIN 4018754029426
Número del fabricante 43550009
Número L L60010 4076

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, niquelado (0,028; 0,035; bruñido de 0,050 pulg.)

Característica:

  • L1: 23 mm
  • L2: 63 mm
  • Longitud [mm): 75 mm
  • Salida hexágono exterior (pulgadas): 9/64″
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 7 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra