{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 16 mm - 22 mm | |
Diámetro de introducción | 16 mm | |
Ancho de punción mínimo | 1,2 mm | |
Profundidad de medición máxima | 60 mm | |
Recorrido de separación máximo | 6 mm | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores |
Número de artículo | 435175 16-22 | |
EAN / GTIN | 2050001055729 | |
Número del fabricante | 19000005 |