Instrumento de medición para cono interior IFM 20-40 mm

Número de artículo: 435172 20-40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 28,31 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norm: DIN 878
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norm DIN 878
Messbereich 20 mm - 40 mm
Valor de división de la escala 0,01 mm
Todas las piezas templado
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de chaflán

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435172 20-40
EAN / GTIN 2050001055750
Número del fabricante 19400001

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición IFM con cono de medición de 90° para determinar el ⌀ máximo del cono interior. La cruz del cono de medición templada se introduce en el cono interior. El ⌀ máximo se determina mediante presión hasta el tope.

Volumen de suministro:

Incluido reloj comparador.

Nota:

Modelos especiales con otros ángulos de conicidad a petición. Instrumentos de medición para medir la longitud de chaflán a petición. Reloj comparador y cuerpo de base disponibles por separado.