Prolongación para mediciones profundas, Longitud: 250mm

Número de artículo: 435142 250
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de tubo 12 mm
Longitud 250 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435142 250
EAN / GTIN 2050001051073
Número del fabricante 12000000
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Aplicación:

Para ampliar la profundidad de medición.

Idóneo para:

Verificador de interiores de precisión a partir de tam. 35 – 60.

Nota:

Para grandes profundidades de medición de 1000 mm a 4000 mm se pueden suministrar prolongaciones para mediciones profundas de carbono. Por motivos de estabilidad, no combinar prolongaciones de mediciones profundas.