Perno de medición para una capacidad de medición de 50 − 100 mm MD 75 mm

Número de artículo: 435096 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de medición 75 mm
    Capacidad de medición 50 mm - 100 mm
    Tipo de producto Perno de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 435096 75
    EAN / GTIN 2050001950802
    Número del fabricante 10600026

    Descripción

    Aplicación:

    Para el ajuste a diferentes ⌀ de medición.

    Idóneo para:

    Verificadores de interiores de precisión SU n.º 435040; 435050; 435060; 435070.