Cortadores laterales diagonales

Número de artículo: 435
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435
EAN / GTIN 3148511760000
Número del fabricante 435
Número L L60130 6444

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: bruñido mate, revestimiento rojoMuelle de presión de apertura

Característica:

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra