ALICATE CORTE ESD

Número de artículo: 435.E
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 435.E
EAN / GTIN 3148511761427
Número del fabricante 435.E
Número L L60130 9829

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Protección de los componentes electrónicos contra los peligros de las descargas electrostáticas
  • ESD
  • Estos alicates se extienden más que los alicates convencionales
  • El modelo con retenedor de sección evita la expulsión de los cables

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Corte: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Dispositivo de retención: -