Tornillo de sujeción interior juego de 5 piezas, ⌀ de sujeción: 8mm

Número de artículo: 434825 8
Establecer precio 5 Unidad (4,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M12×1,5
Rosca altura H2 12 mm
⌀ de sujeción 8 mm
Ancho de llave W 15 mm
Cabeza de tornillo hexagonal altura H1 5 mm
Tipo de producto Tornillo de sujeción interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434825 8
EAN / GTIN 4045197606242
Número del fabricante 434825 8

Descripción

Descripción:

  • Tornillo de sujeción interior de acero inoxidable (1.4301/1.4305).
  • Solución innovadora para fijar de forma rápida y sencilla piezas cilíndricas (por ejemplo, relojes comparadores, barras redondas o perfiles de tubos).
  • Soltando o apretando sencillamente el micrómetro de interiores, este tipo de piezas se pueden sujetar y aflojar de nuevo fácilmente.
  • Mediante el taladro cilíndrico en el tornillo de sujeción interior se puede variar gradualmente la longitud de voladizo de la pieza sujetada.

Función:

El tornillo de sujeción interior se enrosca en cualquier dispositivo que se desee con una sencilla rosca métrica hasta que la cabeza del tornillo de sujeción interior se sitúe en la superficie plana del dispositivo. Si se sigue apretando el tornillo, la rosca del tornillo de sujeción interior y la rosca del dispositivo se desplazan en sentido contrario. Debido al tipo de construcción especial del tornillo de sujeción interior, este se alarga ligeramente y de forma completamente reversible. Este ligero alargamiento es suficiente para reducir el diámetro del tornillo de sujeción interior hasta que las piezas que se sitúan en el interior se sujetan de forma uniforme y céntrica. Aquí el diámetro del tornillo de sujeción interior, al igual que la presión que se origina, se puede influir mediante la construcción. Se alcanzan fuerzas de compresión de hasta 2000 N.

Aplicación:

  • Técnica de medición: sujeción rápida y sencilla de relojes comparadores en los dispositivos de medición.
  • Fabricación de máquinas: instrumentos de sujeción para objetos cilíndricos.
  • Tecnología de sensores: solución de sujeción de superficie plana.

Volumen de suministro:

El juego consiste en 5 tornillos de amarre.