Puente para instrumento de medición de profundidad 200 mm

Número de artículo: 434815 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 17,73 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de puente (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Puente anchura 20 mm
Puente longitud 200 mm
Tipo de producto Puente de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434815 200
EAN / GTIN 4062406566135
Número del fabricante 434815 200

Descripción

Ejecución:

Tolerancia de planeidad DIN 874/00. Superficie de apoyo templada y rectificada. Para el asiento de relojes comparadores con ⌀ de mango 8 h6.