• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palpador de medición de longitudes radial inductivo Juego de 10 piezas. GT62

Número de artículo: 434786 GT62
Establecer precio 10 Unidad (479,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ±5 mm
Repetibilidad 0,05 µm
Desviación de la linealidad (L = longitud medición en mm) 1 + 4 × L µm
Levantamiento perno de medición mecánico / vacío
Recorrido perno de medición 10,3 mm
Compatibilidad TESA
Fuelle protector Viton
Clase de protección IP IP 65
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,9 N
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434786 GT62
EAN / GTIN 7630041113471
Número del fabricante 03290135

Descripción

Ejecución:

Palpador de medición con una capacidad de medición amplia.
Palpadores de medición de longitudes de precisión de uso versátil.
  • Perno de medición preciso, guiado por bolas.
  • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
  • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
  • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
  • Excelente protección electromagnética.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, resistencia y durabilidad.

Ventaja:

Gracias al fuelle de protección de Viton, especialmente adecuado para aplicaciones en combinación con refrigerantes y lubricantes. Especialmente adecuado para dispositivos de medición multipunto.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

Volumen de suministro:

Juego de 10 palpadores de medición n.° 434785.

Partes opcionales:

Insertos de medición, resortes de presión de medición.