Palpador de medición de longitudes axial inductivo Juego de 10 piezas. GT21M

Número de artículo: 434776 GT21M
Establecer precio 10 Unidad (311,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ±1 mm
Repetibilidad 0,01 µm
Desviación de la linealidad (L = longitud medición en mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Levantamiento perno de medición mecánico
Recorrido perno de medición 4,3 mm
Quality Dress GT21M
Compatibilidad Mahr
Fuelle protector Nitrilo
Clase de protección IP IP 65
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,63 N
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434776 GT21M
EAN / GTIN 2050001949967
Número del fabricante 03290154

Descripción

Ejecución:

Palpadores de medición de longitudes de precisión de uso versátil.
  • Perno de medición preciso, guiado por bolas.
  • Precisión de medición elevada con amplificación electrónica de la señal de medición.
  • Mango de sujeción ⌀ 8 mm, posibilidad de sujeción en toda la longitud.
  • Insensible a las variaciones de temperatura y las fuerzas laterales gracias al rodamiento de bolas.
  • Excelente protección electromagnética.
Los palpadores de medición de longitudes TESA se caracterizan por una excelente repetibilidad, resistencia y durabilidad.
Compatible con pantallas de visualización Mahr.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.

Volumen de suministro:

Juego de 10 palpadores de medición n.° 434775.

Partes opcionales:

Insertos de medición, resortes de presión de medición.