{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | ± 2 mm | |
Repetibilidad | 0,1 µm | |
Desviación de la linealidad en ± 0,5 mm | 0,4 µm | |
Desviación de la linealidad en ± 1,0 mm | 1,5 µm | |
Quality Dress | P 2004M | |
Compatibilidad | Mahr | |
Clase de protección IP | IP 64 | |
Presión de medición en el punto cero eléctrico | 0,75 ±0,15 N | |
Tipo de producto | Pulsador |
Número de artículo | 434760 P2004T | |
EAN / GTIN | 4059192055059 |