Palpador de medición de longitudes inductivo enchufable, Tipo: P1300MA

Número de artículo: 434750 P1300MA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición ± 2 mm
Repetibilidad 0,1 µm
Desviación de la linealidad en ± 0,5 mm 0,4 µm
Desviación de la linealidad en ± 1,0 mm 1,5 µm
Quality Dress P 1300MA
Compatibilidad Mahr
Clase de protección IP IP 64
Presión de medición en el punto cero eléctrico 0,75 ±0,15 N
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434750 P1300MA
EAN / GTIN 4059192016432

Descripción

Ejecución:

Palpador de medición de longitudes inductivo en compatibilidad con semipuentes Mahr o Tesa. Muy resistente, guiado por bolas y protegido mediante aleación de níquel-hierro contra influencias electromagnéticas (CEM). Linealidad muy elevada en toda la capacidad de medición.
Despegue por vacío.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Utilizable de modo universal para todas las tareas de medición de alta precisión, sobre todo en las áreas de fabricación y de talleres.
Gracias a conexión de enchufe directamente en palpador, es ideal para dispositivos de medición.

Volumen de suministro:

Incluye manual de instrucciones, cable conexión (2,5 m).

Partes opcionales:

Resortes presión de medición, cable de prolongación.