Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Interfaz palpador de medición

Número de artículo: 434719

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Interfaz: Interfaz USB; Conexión RS232C

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Interfaz Interfaz USB; Conexión RS232C
Longitud 172 mm
Anchura 155 mm
Altura 55 mm
Tipo de producto Concentrador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434719
Número del fabricante 05030010

Descripción

Ejecución:

Interfaz para la transmisión y la gestión de datos de medición de palpadores de medición. Posibilidad de conexión directa a interfaz USB.
  • Posibilidad de introducir valores límite. Funciones sencillas +A, -A, +A+B, +A-B. Exportación de datos en formato .csv.
  • Posibilidad de conexión de hasta 64 palpadores de medición a través de conexión en serie USB de varias interfaces.
  • Entrada de señales de medición palpador de medición TESA.
  • Salida de señales de medición digital, RS232.
  • Capacidad de medición conmutable: 2 mm, 5 mm.

Aplicación:

Para la vigilancia y el control centralizado de procesos de dispositivos de medición multipunto en cadenas de medición.

Volumen de suministro:

Software TIS