{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 LR6 | |
Intervalo de medición | 0,3 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Interfaz | TESA Link Connector TLC; Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Fuerza de medición | 0,2 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | digital | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de palanca sensitiva |
Número de artículo | 434718 31 | |
EAN / GTIN | 7630041143669 | |
Número del fabricante | 04430013P1 |