Equipo de medición de longitudes portátil, Tipo: T10

Número de artículo: 434716 T10
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: TESA Link Connector TLC; Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 63

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición de ±5 a ±5000 µm
Graduación ajustable 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Resolución máxima 0,1 µm
Límite de error indicador de cifras 0,1 %
Interfaz TESA Link Connector TLC; Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Número conexiones para palpadores inductivos 1
Clase de protección IP IP 63
Suministro de energía con pilas
Longitud 170 mm
Anchura 100 mm
Altura 38 mm
Peso 0,5 kg
Tipo de producto Pantalla de visualización

Identificación y clasificación

Número de artículo 434716 T10
Copiar
EAN / GTIN 7630041114775
Copiar
Número del fabricante 04430013
Copiar

Descripción

Ejecución:

Robusta pantalla de visualización portátil con indicación de escala y numérica para palpadores de medición inductivos. Lectura clara y sin errores gracias a la indicación de escala detallada. Modo Zoom 5x. Duración de funcionamiento muy larga de más de 300 horas. Manejo óptimo gracias al diseño ergonómico y la superficie Soft-Touch.

Función:

Posición cero (offset), +A, -A, función de memoria, Máx, Mín, Máx-Mín, medición con valores límite, salida de datos, comandos ASCII. Ideal para el uso estacionario y móvil en el taller y la producción.
IP63: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Pantalla de visualización para palpadores de medición inductivos de TESA.

Volumen de suministro:

Incluye 4 pilas n.° 081561 tam. LR6.

Partes opcionales:

Radio n.º 498916 emisor, cable de datos n.º 498918, software n.º 498925; 498926.