2000 W Digital Comperator ± 1mm / 0,1 µm w.c.

Número de artículo: 4346700KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4346700KAL
EAN / GTIN 4059192064303
Número del fabricante 4346700KAL

Descripción

Descripción:

Comparador de precisión inductivo Millimess 2000 W
Grado de protección IP: IP 64
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: ± 1 mm
Resolución en mm: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolución en pulgadas: 0,000005 pulgadas, 0,00001 pulgadas, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Conexión de alimentación: 100-240 V
Volumen de suministro: Cable USB de datos y carga tipo DK-U1, Adaptador (con 4 adaptadores intercambiables) para USB, Fuelle de goma, Destornillador para el ajuste del avance (hexágono interior de 0,9 mm), Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje