Reloj comparador digital Lectura de 0,0001 mm 12,5 mm

Número de artículo: 434655 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,96 € /piezas
  • 22,52 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Sistema de bloqueo de referencia MAHR

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
    Lectura conmutable 0,0001 mm
    Lectura conmutable 0,00001 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Altura de las cifras 11 mm
    Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,0018 mm
    Interfaz Interfaz Digimatic; Interfaz RS232C; Interfaz USB
    Clase de protección IP IP 42
    Fuerza de medición 0,65 – 0,90 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Seguridad del valor de medición Sistema de bloqueo de referencia MAHR
    Función de preajuste
    Técnica de medición digital
    ⌀ de carcasa 58 mm
    Grosor de la carcasa 35 mm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2450
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434655 12,5
    EAN / GTIN 4059192061678
    Número del fabricante 4337697

    Descripción

    Ejecución:

    Reloj comparador digital de alta precisión con indicador numérico muy grande (11 mm) e indicador de tolerancia integrado. Indicador analógico barográfico adicional con límites de tolerancia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.Función absoluta: Posición a cero posible en cualquier posición sin perder la referencia. Factor ajustable con indicador en la pantalla. Las distintas funciones se pueden bloquear directamente en el reloj comparador. Los ajustes y los valores memorizados (factor, Preset, tolerancias) se mantienen incluso en caso de sustitución de las baterías.
    Indicador giratorio de 280°.

    Función:

    IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 pila n.° 081560 tam. CR2450.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.° 498940.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra