Reloj comparador digital-analógico Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 25mm

Número de artículo: 434621 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,90 € /piezas
  • 88,22 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 25 mm
Lectura seleccionable 0,01 / 0,001 mm
Límite de error 0,003 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Fuerza de medición ≤ 1,8 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434621 25
EAN / GTIN 4946368121123
Número del fabricante 543-551D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Ajuste único de la posición cero, que está introducida de forma fija. Velocidad de desplazamiento sin influencia sobre el resultado de la medición. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes. Carcasa estable; varilla palpadora con apoyo de precisión.

Ejecución - imagen:

Salida de datos
Puesta a cero
en cualquier posición o escala absoluta.
Preajuste
Conmutación 0,01 / 0,001 mm.
Conexión
para fuente de alimentación enchufable.
Inversión del sentido del recuento
La indicación cambia
de verde a rojo en caso de exceso de la tolerancia.
Ein/Aus (ON/OFF)
Conmutación múltiple
Valor de retención máx. o mín. y diferencia.
Selección del campo de medición
Punto cero, indicador analógico.

Función:

  • Cambio de color al sobrepasar la tolerancia.
  • Valor mínimo
  • Memoria de valores máximos (sin búsqueda del punto de inversión).
  • Indicación del punto cero, p. ej. para mediciones de tolerancias.
  • Inversión del sentido de medición.

Volumen de suministro:

Incluido cable de conexión eléctrica n.º 497660, fuente de alimentación 220 V / 9 V / 500 mA.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498430, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados