Alicates de corte diagonal Industrial con DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2"

Número de artículo: 43456
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43456
EAN / GTIN 4010995434564
Número del fabricante 43456
Número L L60070 4755

Descripción

Descripción:

  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Corte preciso y limpio de alambre blando y duro
  • DynamicJoint® - Construcción de articulación innovadora y única
  • Protección de las manos y los músculos al trabajar
  • Para cortar alambres blandos y duros no pueden faltar unos alicates de corte universales en el equipamiento de los usuarios. Los alicates de corte diagonal Industrial de Wiha demuestran ser unos alicates todoterreno robustos y se pueden utilizar de manera versátil. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. Los alicates precisos con forma semi-redonda de la cabeza permiten además un filo de corte limpio. Los mangos de los alicates, que cuentan con una forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatigas.
  • Para disfrutar del producto durante el mayor tiempo posible, se recomienda aplicar periódicamente una gota de aceite.
  • DIN ISO 5749.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 2 mm
  • Longitud Total (mm): 160 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 6 1/2″
  • Fuerza de corte: 17
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra