Reloj comparador absoluto digital con función PEAK 12,5 mm

Número de artículo: 434540 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,52 € /piezas
  • 27,96 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Lectura seleccionable 0,01 / 0,001 mm
    Lectura seleccionable 0,005 / 0,0001 / 0,00005 pul
    Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,003 mm
    Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,0001 pul
    Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
    Clase de protección IP IP 42
    Fuerza de medición ≤ 1,5 N
    ⌀ vástago de fijación h6 8 mm
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    Técnica de medición digital
    ⌀ de carcasa 61 mm
    Grosor de la carcasa 39 mm
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 434540 12,5
    EAN / GTIN 4946368863061
    Número del fabricante 543-301B

    Descripción

    Ejecución:

    Reloj comparador multifuncional con escala capacitiva absoluta. El valor de medición se mantiene incluso tras la desconexión. con función PEAK mejorada. Con 50 mediciones por segundo, los valores máximos se miden de manera más fiable y precisa.

    Función:

    ABS / INC, PRESET, puesta a cero, valoración de la tolerancia. Función de mantenimiento del valor de medición, función MÁX / MÍN.
    IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

    Aplicación:

    Determinación exacta del punto más alto y más bajo de una superficie abombada.

    Volumen de suministro:

    Incluidas 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032.

    Partes opcionales:

    Cable de datos n.º 497080, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra