{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 0 mm - 50 mm | |
Lectura seleccionable | 0,0005 mm | |
Altura de las cifras | 11 mm | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,005 mm | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
Fuerza de medición | ≤ 2,3 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59 mm | |
Grosor de la carcasa | 44,2 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila redonda | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434461 50 | |
EAN / GTIN | 4946368850320 |