{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 50 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 mm | |
Lectura conmutable | 0,00002 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,007 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 42 | |
Fuerza de medición | 0,65-1,15 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Grosor de la carcasa | 35 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2450 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434320 50 | |
EAN / GTIN | 4059192061449 | |
Número del fabricante | 4337666 |