Reloj comparador digital IP54 Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434316 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 23,40 € /piezas
  • 29,13 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Seguridad del valor de medición: Sistam MAHR Reference-Lock

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12,5 mm
Lectura conmutable 0,0005 mm
Lectura conmutable 0,00002 pul
Lectura conmutable mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,004 mm
Interfaz Conexión RS232C; Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 54
Fuerza de medición 0,65−0,90 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 58 mm
Grosor de la carcasa 35 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2450
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434316 12,5
EAN / GTIN 4059192014582
Número del fabricante 4337640

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico muy grande (11 mm) e indicador de tolerancia integrado (con o sin indicación del valor de medición). El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.
Función absoluta:
Posición a cero posible en cualquier posición sin perder la referencia.
Factor ajustable con indicador en la pantalla.
Las distintas funciones se pueden bloquear directamente en el reloj comparador. Los ajustes y los valores memorizados (factor, Preset, tolerancias) se mantienen incluso en caso de sustitución de las baterías.
Modelo IP 54 protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.