{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12,5 mm | |
Lectura conmutable | 0,001 mm | |
Lectura conmutable | 0,00005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,003 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB | |
Fuerza de medición | 0,65 − 0,9 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 59,5 mm | |
Grosor de la carcasa | 32,9 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434210 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125716368 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Reloj comparador digital Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 12,5mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
523,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
323,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Grosor de la carcasa | 32,9 mm | 28 mm |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Capacidad de medición | 12,5 mm | 12,5 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Lectura conmutable | 0,00005 pul | 0,00005 pul |
Técnica de medición | digital | digital |