Llave doble articulada FLEXI SW.1 / 2 x 9/16 ″ L.227 mm

Número de artículo: 43413234
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43413234
EAN / GTIN 4018754028962
Número del fabricante 43413234
Número L L60010 2485

Descripción

Descripción:

  • Con pulgadas, tamaños de clave desiguales
  • Cromo con hexágono giratorio
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a1: 35 mm
  • a2: 37 mm
  • d1: 18,1 mm
  • d2: 20 mm
  • Longitud [mm): 227 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 195 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/2 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 9/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra