Llave doble articulada FLEXI SW.3 / 8 x 7/16 ″ L.202 mm

Número de artículo: 43412428
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43412428
EAN / GTIN 4018754028955
Número del fabricante 43412428
Número L L60010 2484

Descripción

Descripción:

  • Con pulgadas, tamaños de clave desiguales
  • Cromo con hexágono giratorio
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a1: 30,5 mm
  • a2: 32 mm
  • d1: 14 mm
  • d2: 16 mm
  • Longitud [mm): 202 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 98 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 3/8 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 7/16 ″

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra