{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 25 mm | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,02 mm | |
Interfaz | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 42 | |
Fuerza de medición | ≤ 1,8 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Vástago de sujeción longitud | 40 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Técnica de medición | digital | |
Profundidad | 23 mm | |
Longitud | 208 mm | |
Anchura | 38 mm | |
Ojal en panel posterior de reloj comparador | no | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 357 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo |
434090 25
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4946368131276
Copiar |
|
Número del fabricante |
575-121
Copiar |
|
Fabricante | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |