• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Reloj comparador Absolute Lectura de 0,01 mm 12,5 mm

Número de artículo: 434065 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 27,96 € /piezas
  • 22,52 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
66 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 12,5 mm
Lectura 0,01 mm
Altura de las cifras 11 mm
Indicador con iluminación de fondo no
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,02 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 42
Fuerza de medición ≤0,9 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Vástago de sujeción longitud 17 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Función de preajuste
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59 mm
Grosor de la carcasa 38,1 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Tipo de pila Pila redonda
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Reloj comparador
Interruptor ON/OFF

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434065 12,5
EAN / GTIN 4946368850153
Número del fabricante 543-710B

Descripción

Ejecución:

Un reloj comparador multifuncional estándar. Manejo fiable y fácil.
  • La comunicación bidireccional es posible, por ejemplo, para la parametrización a través de ordenador (interfaz Digimatic S1).
  • Con sistema ABSOLUTE. Ajuste único de la posición de inicio, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías.
  • Fácil lectura de valores gracias a una gran pantalla digital/analógica.
  • Modelo de paso digital de 0,5 µm disponible.
  • Es posible realizar un cálculo sencillo e identificar el valor máximo.
  • Equipado con una función de advertencia para el plan de calibración.
  • La evaluación GO/±NG se realiza ajustando la tolerancia superior e inferior.
  • Alarma de tensión baja, error de configuración, error de sensor, desbordamiento de la pantalla, etc.
  • La pantalla se puede girar 330°.
  • El bloqueo de función protege el reloj comparador ante usos no autorizados.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Datos de aplicación:

  • Codificadores lineales absolutos con capacidad electrostática.
  • Frecuencia de medición (MAX/MIN/RANGE): 50 veces por segundo.
  • Diámetro del mango: 8 mm.
  • Inserto de medición: bola de metal duro, rosca M2,5×0,45.
  • Vida útil de la batería: aprox. 2700 horas con un funcionamiento continuo.

Volumen de suministro:

Reloj comparador digital con 1 batería CR2032, abridor de tapa de batería.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497081, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios