{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12,5 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) | 0,005 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Puerto USB | |
Clase de protección IP | IP 54 | |
Fuerza de medición | 0,5 – 0,9 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 45 mm | |
Grosor de la carcasa | 22 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo |
434036 12,5
Copiar |
|
EAN / GTIN |
7640125680904
Copiar |
|
Número del fabricante |
805.4521
Copiar |