{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 12,5 mm | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,02 mm | |
Interfaz | Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Clase de protección IP | IP 52 | |
Fuerza de medición | 0,5 − 1 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Seguridad del valor de medición | Sistema de bloqueo de referencia MAHR | |
Técnica de medición | digital | |
⌀ de carcasa | 60 mm | |
Grosor de la carcasa | 28 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 434003 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927217 | |
Número del fabricante | 434003 12,5 |