1000 B Comparator Millimess ±50µm / 1µm w.c.

Número de artículo: 4339100KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4339100KAL
EAN / GTIN 4059192014728
Número del fabricante 4339100KAL

Descripción

Descripción:

Comparadores de precisión Millimess 1000 B
Norma de fábrica

Color de la esfera: Amarillo
Rango de medición: ± 50 µm
Subdivisión de la escala (µm): 1 µm
Fuerza de medición: 3,5 N
Volumen de suministro: Elevador por cable, Informe de comprobación, Estuche

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra