1000 B Comparador de precisión Millimess ±50 µm, 1 µm

Número de artículo: 4339100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4339100
EAN / GTIN 4059192014728
Número del fabricante 4339100
Número L L40080 1005

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1000 B
  • Estándar de fábrica
  • Color de la esfera: Amarillo Rango de medición: ± 50 µm
  • Graduación de la escala (µm): 1 µm
  • Fuerza de medición: 3,5 N
Especificaciones del suministro: Elevador de alambre, bolsa.

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar

Norma:

Norma de fábrica

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra