1086 R-HR Reloj comparador digital 12,5 mm/.5″ ZW 0,1 µm w. K.

Número de artículo: 4337697KAL
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
    Tipo de producto Reloj comparador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4337697KAL
    EAN / GTIN 4059192061678
    Número del fabricante 4337697KAL
    Número L L40080 2932

    Descripción

    Ejecución:

    • Pantalla LCD de alto contraste, por lo tanto, muy clara y fácil de leer
    • Parte operativa y de visualización giratoria 280°
    • Capuchón de elevación con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
    • Eje de sujeción y espiga de medición de acero inoxidable endurecido
    • Inmediatamente lista para medir gracias al sistema de referencia

    Descripción:

    Reloj comparador digital MarCator 1086 R-HR
    • Clase de protección IP: IP 42
    • Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
    • Estándar de fábrica
    • Vano de medición en mm: 12,5mm
    • ncrementos de dígitos en mm: 0. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
    • Incremento de dígitos en pulgadas: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
    Incluido en la entrega: Manual de instrucciones, batería.

    Característica:

    • Función: Inversión del sentido de contaje
    • Función: TOL (entrada de tolerancia)
    • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
    • Función: PRESET (preajuste dimensional)
    • Función: ON/OFF
    • Función: mm/pulgada
    • Tipo de calibración: con calibración
    • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
    • Nombre del grupo de productos: MarCator
    • Función: LOCK (bloqueo individual de teclas)
    • IP Clase de protección: IP 42
    • Función: Factor (ajustable)
    • Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
    • Tipo de batería: CR 2450N (3V Litio)
    • Aplicación: Versión con máxima resolución: incremento de dígitos de 0,1 µm Amplias funciones de medición para mediciones estáticas como longitudes, distancias y diferencias de longitud
    • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia a la preselección)
    • Tipo de producto: 1086 R-HR
    • Fuerza de medición (texto): 0.65 - 0.9
    • Función: <0> (modo de visualización de la tolerancia)
    • Luz de medición en pulgadas: .5″
    • Nombre del producto: Reloj comparador digital
    • Dimensión a en mm: 126.3 mm
    • Dimensión b en mm: 23 mm
    • Cota c en mm: 13.5 mm
    • Margen de medición en mm: 12.5 mm
    • Altura de dígitos: 11 mm
    • Eje de sujeción (mm): 8 mm
    • Incremento de dígitos en mm: 0.01
    • Incremento de dígitos en mm: 0.005
    • Incremento de dígitos en mm: 0.002
    • Límite de error (mm): 0.0018 mm
    • Incremento de dígitos en mm: 0.001
    • Repetibilidad mm: 0.0005 mm
    • Incremento de dígitos en mm: 0.0005
    • Incremento de dígitos en mm: 0.0001

    Norma:

    Norma de fábrica

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra