1087 R-HR Calibrador digital 12,5 mm/.5″ valor de paso numérico 0,1 µm con calibración DAkkS

Número de artículo: 4337695DKS
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4337695DKS
EAN / GTIN 4059192061654
Número del fabricante 4337695DKS

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla LCD de alto contraste, por lo tanto, muy clara y fácil de leer
  • Unidad de manejo y visualización giratoria 280°
  • Preparación inmediata para medir gracias al sistema de referencia
  • Capuchón de elevación con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Eje de sujeción y espiga de medición de acero inoxidable endurecido

Descripción:

Comparador de cuadrante digital MarCator 1087 R-HR; Grado de protección IP: IP 42; Interfaz de datos: Opto RS-232C, Digimatic, USB; Norma de fábrica; Rango de medición en mm: 12.5mm; Resolución en mm: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Resolución en pulgadas: 0,00001 pulgadas, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005” ; Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Pila

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Función: TOL (entrada de tolerancia)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: PRESET (preajuste dimensional)
  • Función: ON/OFF
  • Función: mm/pulgada
  • Tipo de calibración: con calibración Dakks
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Función: Memoria MAX/MIN para búsqueda del punto de inversión
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Función: LOCK (bloqueo individual de teclas)
  • IP Clase de protección: IP 42
  • Función: Factor (ajustable)
  • Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2450N (3V Litio)
  • Aplicación:
  • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia a la preselección)
  • Tipo de producto: 1087 R-HR
  • Fuerza de medición (texto): 0.65 - 0.9
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,2
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,1
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,04
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,02
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,01
  • Graduación de la escala de visualización mm: ± 0,002
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .01''
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .004″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .002″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .001''
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .0004″
  • Rango de visualización escala de visualización pulgadas: ± .0002″
  • Luz de medición en pulgadas: .5″
  • Función: (MAX-MIN) para pruebas de concentricidad y planitud
  • Nombre del producto: Reloj comparador digital
  • Dimensión a en mm: 126.3 mm
  • Dimensión b en mm: 23 mm
  • Cota c en mm: 13.5 mm
  • Margen de medición en mm: 12.5 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.01
  • Incremento de dígitos en mm: 0.005
  • Incremento de dígitos en mm: 0.002
  • Límite de error (mm): 0.0018 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.001
  • Repetibilidad mm: 0.0005 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.0005
  • Incremento de dígitos en mm: 0.0001

Norma:

Norma de fábrica