1086 ZR Digital Indicator 25mm/1″ res.0,0005mm w.DC

Número de artículo: 4337651DKS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4337651DKS
EAN / GTIN 4059192014612
Número del fabricante 4337651DKS

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 ZR
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución en mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
Resolución en pulgadas: 0,00002”, 0,00005”, 0,0001 pulgadas, 0,0002”, 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje