1086 ZR Reloj comparador digital MarCator 12,5 mm/0,5”, 0,0005

Número de artículo: 4337650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4337650
EAN / GTIN 4059192014605
Número del fabricante 4337650
Número L L40080 2256

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla LCD de alto contraste, por lo tanto, muy clara y fácil de leer
  • Parte operativa y de visualización giratoria 280°
  • Capuchón de elevación con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Eje de sujeción y espiga de medición de acero inoxidable endurecido
  • Inmediatamente lista para medir gracias al sistema de referencia

Descripción:

Reloj comparador digital MarCator 1086 ZR
  • Clase de protección IP: IP 42
  • Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición en mm: 12,5mm
  • ncrementos de dígitos en mm: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Incremento de dígitos en pulgadas: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Incluido en la entrega: Manual de instrucciones, batería.

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Tipo de producto: 1086 ZR
  • Fuerza de medición (texto): 0.65 - 0.9
  • Función: <0> (modo de visualización de la tolerancia)
  • Luz de medición en pulgadas: .5″
  • Nombre del producto: Reloj comparador digital
  • Dimensión a en mm: 126.3 mm
  • Dimensión b en mm: 23 mm
  • Cota c en mm: 13.5 mm
  • Margen de medición en mm: 12.5 mm
  • Altura de dígitos: 1.1 mm
  • Eje de sujeción (pulgadas): 0.375 inch
  • Incremento de dígitos en mm: 0.01
  • Incremento de dígitos en mm: 0.005
  • Límite de error (mm): 0.004 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.002
  • Repetibilidad mm: 0.001 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.001
  • Incremento de dígitos en mm: 0.0005

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra