1086 WRi Reloj comparador digital MarCator 25 mm/1”, 0,0005

Número de artículo: 4337143
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4337143
EAN / GTIN 4059192014469
Número del fabricante 4337143
Número L L40080 1761

Descripción

Ejecución:

  • Transmisor de radio integrado
  • Pantalla LCD de alto contraste
  • Sección de control y visualización giratoria 280°
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inoxidable endurecido
  • Listo para medir inmediatamente gracias al sistema de referencia

Descripción:

Reloj comparador digital MarCator 1086 WRi
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Inalámbrico integrado
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición en mm: 25mm
  • ncremento de dígitos en mm: 0. 0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01
  • Incremento de dígitos en pulgadas: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Incluido: Manual de instrucciones, batería.

Característica:

  • Función: Inversión del sentido de contaje
  • Tipo de producto: 1086 WRi
  • Luz de medición en pulgadas: 1″
  • Fuerza de medición (texto): 1 - 2.25
  • Función: <0> (modo de visualización de la tolerancia)
  • Nombre del producto: Reloj comparador digital
  • Dimensión a en mm: 193.2 mm
  • Cota c en mm: 50 mm
  • Margen de medición en mm: 25 mm
  • Dimensión b en mm: 24.8 mm
  • Altura de dígitos: 11 mm
  • Eje de sujeción (mm): 8 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.01
  • Incremento de dígitos en mm: 0.005
  • Límite de error (mm): 0.004 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.002
  • Repetibilidad mm: 0.001 mm
  • Incremento de dígitos en mm: 0.001
  • Incremento de dígitos en mm: 0.0005

Norma:

Norma de fábrica