1086 Ri Digital Indicator 25mm/1″ res.0,01mm w.c.

Número de artículo: 4337135KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4337135KAL
EAN / GTIN 4059192014445
Número del fabricante 4337135KAL

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1086 Ri
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas: 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje