1075 R Digital indicator 12,5 mm/.5inch, 0,005, w. c.

Número de artículo: 4336020KAL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4336020KAL
EAN / GTIN 4059192014315
Número del fabricante 4336020KAL

Descripción

Descripción:

Comparador digital MarCator 1075 R
Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12,5mm
Resolución en mm:
Resolución en pulgadas: 0,0001 pulgadas
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje